ABB - ZL8 PE-Verbindungs-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038001R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 400 mm
Höhe - 15 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617380016
Sonepar Artikelnummer
121305866
Hersteller Artikelnummer
2CPX038001R9999
Hersteller Typ
ZL8
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038001R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
400 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.060 kg


