Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZLBM/ZHBM123 Kabelabdeckung Gr. 123 Länge 177 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZLBM/ZHBM123 Kabelabdeckung Gr. 123 Länge 177 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP619210R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840088493

Sonepar Artikelnummer

120450803

Hersteller Artikelnummer

1SEP619210R0001

Hersteller Typ

ZLBM / ZHBM 123 Cable shroud

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP619210R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

ZLBM/ZHBM123 Kabelabdeckung Länge 177mm