Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZLBM00-100 Einzeladapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZLBM00-100 Einzeladapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP304066R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840000297

Sonepar Artikelnummer

120450696

Hersteller Artikelnummer

1SEP304066R0001

Hersteller Typ

MZ00ESA ABB

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP304066R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.400 kg

ZLBM00-100 Einzeladapter für 100mm u. 185mm Schienenabstand, ABB