Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - ZLBM00 Doppeladapter für 185mm Phasenabstand

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZLBM00 Doppeladapter für 185mm Phasenabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SEP619388R0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapterplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - BG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7025840090199

Sonepar Artikelnummer

120450813

Hersteller Artikelnummer

1SEP619388R0001

Hersteller Typ

ZLBM00 Doppeladapter f. 185mm

Hersteller Artikel Nr.:

1SEP619388R0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapterplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.000 kg

ZLBM00 Doppeladapter für 185mm Phasenabstand, ABB