ABB - ZMS932 Adapter MS116/132 Litzen oben Adapter MS116/132 Litzen oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA182524R0001
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271414573
Sonepar Artikelnummer
120753996
Hersteller Artikelnummer
2CCA182524R0001
Hersteller Typ
ZMS932 Adapter f.MS116/132 L1L2L3
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA182524R0001
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
45 mm
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg


