ABB - ZMS935 Ergänzungstück 9mm Smissline TP und Smissline TP Power Bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA182616R0001
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter
Bemessungsstrom In - 32 A
Breite des Adapters - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271414412
Sonepar Artikelnummer
120753998
Hersteller Artikelnummer
2CCA182616R0001
Hersteller Typ
ZMS935
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA182616R0001
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Rundleiter
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite des Adapters:
9 mm
Schienenabstand:
9 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


