ABB - ZN1041 4St Bügel für Sockelbef. Boden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ006833A0000
Ausführung - Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff - Stahl
Breite - 150 mm
Höhe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646773036
Sonepar Artikelnummer
121261725
Hersteller Artikelnummer
1STQ006833A0000
Hersteller Typ
ZN1041
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ006833A0000
Ausführung:
Sockelvorder-/rückseite
Werkstoff:
Stahl
Breite:
150 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
25 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
150 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.504 kg


