ABB - ZP100 Geräteabdeckklappe 260x210x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021209R9999
Höhe - 260 mm
Breite - 210 mm
Anzahl der Reihen - 0
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617212096
Sonepar Artikelnummer
121306169
Hersteller Artikelnummer
2CPX021209R9999
Hersteller Typ
ZP100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021209R9999
Höhe:
260 mm
Breite:
210 mm
Anzahl der Reihen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Tiefe:
20 mm
Scharnierend:
Ja
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.210 kg


