ABB - ZP101 Geräteabdeckklappe 260x130x20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021210R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 130 mm
Höhe - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617212102
Sonepar Artikelnummer
121306170
Hersteller Artikelnummer
2CPX021210R9999
Hersteller Typ
ZP101
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021210R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
130 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


