ABB - ZP58 Membranflansch Zubehör für TriLine Schrankserie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038538R9999
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 240 mm
Höhe - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617385387
Sonepar Artikelnummer
120377439
Hersteller Artikelnummer
2CPX038538R9999
Hersteller Typ
ZP58
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038538R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
94 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Ja
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.163 kg


