ABB - ZP58P10 Membranflansch (ME=10Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062453R9999
Ausführung - Membran
Typ - gerade
Breite - 240 mm
Höhe - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624530
Sonepar Artikelnummer
121307005
Hersteller Artikelnummer
2CPX062453R9999
Hersteller Typ
ZP58P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062453R9999
Ausführung:
Membran
Typ:
gerade
Breite:
240 mm
Höhe:
94 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.620 kg


