ABB - ZSchr.kpl. A39 2Z1S+2RE1V7A2 DA39BY

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054263R9999
Ausführung - 2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617542636
Sonepar Artikelnummer
121304609
Hersteller Artikelnummer
2CPX054263R9999
Hersteller Typ
DA39BY
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054263R9999
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP31
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der SG-Plätze:
1
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
99
Breite:
800 mm
Höhe:
1400 mm
Tiefe:
215 mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1400 mm
Einbautiefe:
215 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
47.944 kg


