ABB - Zusatzabdeckung Einspeiseblock 250A Smissline TP PowerBar Bolt-On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000051R0001
Ausführung - flach
Länge - 63 mm
Breite - 58 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271506278
Sonepar Artikelnummer
121302810
Hersteller Artikelnummer
2CCG000051R0001
Hersteller Typ
ZLSP963
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000051R0001
Ausführung:
flach
Länge:
63 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
32 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
Zusatzabdeckung für Einspeiseelement 250A in 8PLE des Stecksockelsystems Smissline TP Power Bar. Kann nur auf Sockel ZLSP908, nicht auf ZLSP906, ZLS906 oder ZLS908 genutzt werden. Ersetzt die Abdeckung eines 8er Modules. Anschluss von 50mm² bis 150mm², Befestigung mit M8.


