ABB - Zusatzabdeckung für N-N Verbindung Smissline TP PowerBar Bolt-On

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCG000050R0001
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 71 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271506261
Sonepar Artikelnummer
121302809
Hersteller Artikelnummer
2CCG000050R0001
Hersteller Typ
ZLSP963N-N
Hersteller Artikel Nr.:
2CCG000050R0001
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
71 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
32 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


