Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zusätzliches Handbuch FR Zubehör Emax 3

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zusätzliches Handbuch FR Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126582R1

  • Katalog - Nein

  • Schaltplan - Nein

  • Anschlussplan - Nein

  • Installationsanleitung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8056221280815

Sonepar Artikelnummer

121408433

Hersteller Artikelnummer

1SDA126582R1

Hersteller Typ

ADDITIONAL INSTALLAT.MANUA.E1.3..E6.3 FR

Hersteller Artikel Nr.:

1SDA126582R1

Katalog:

Nein

Schaltplan:

Nein

Anschlussplan:

Nein

Installationsanleitung:

Ja

Gebrauchsanweisung:

Nein

Auswahlliste:

Nein

Begleitheft:

Nein

Englisch:

Ja

Datenbank:

Nein

Dokumentation:

Nein

Flyer:

Nein

Schnelleinstieg:

Nein

Handbuch:

Nein

Panorama, Übersicht:

Nein

Preisliste:

Nein

Reparaturhandbuch:

Nein

Serviceheft:

Nein

Software:

Nein

Ersatzteilliste:

Nein

Prüfzertifikat:

Nein

Standsammlung:

Nein

Sonstige Dokumentation:

Nein

Chinesisch:

Nein

Dänisch:

Nein

Niederländisch:

Nein

Estnisch:

Ja

Finnisch:

Nein

Französisch:

Ja

Deutsch:

Ja

Ungarisch:

Nein

Italienisch:

Ja

Lettisch:

Nein

Litauisch:

Nein

Norwegisch:

Nein

Polnisch:

Nein

Portugiesisch:

Nein

Russisch:

Nein

Slowenisch:

Nein

Spanisch:

Ja

Schwedisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

49119900

Gewicht:

0.000 kg

Vielfältiges Zubehör der offenen Leistungsschalter-Baureihe Emax 3 ermöglicht einen flexiblen und anpassbare Möglichkeit je nach Applikation. Die Leistungsanschlüsse sind horizontal oder vertikal orientierbar auswählbar. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sind für die Festeinbau- und ausfahrbaren Versionen lieferbar. Alle Emax 3 Leistungsschalter können mit Kommunikationsmodulen ausgestattet und adaptiv durch Softwarepakete erweitert werden