ABB - Zusatzsockel 6 PLE Smissline TP Smissline TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCA183635R0001
Bemessungsstrom In - 200 A
Ausführung - flach
Länge - 108 mm
Breite - 51 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271420437
Sonepar Artikelnummer
120661272
Hersteller Artikelnummer
2CCA183635R0001
Hersteller Typ
ZLS926
Hersteller Artikel Nr.:
2CCA183635R0001
Bemessungsstrom In:
200 A
Ausführung:
flach
Länge:
108 mm
Breite:
51 mm
Höhe:
51 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.033 kg


