ABB - Zusatzsockel SL 8 PLE Smissline TP Power Bar 400A Smissline TP Power Bar 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCF212060A0001
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - flach
Länge - 144 mm
Breite - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271487348
Sonepar Artikelnummer
120754180
Hersteller Artikelnummer
2CCF212060A0001
Hersteller Typ
ZLSP928
Hersteller Artikel Nr.:
2CCF212060A0001
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
144 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
32 mm
Flexibel:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg


