ABB - ZW125P4 Außenbefestigung (1Satz=4St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062461R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 38.7 mm
Höhe - 121.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624615
Sonepar Artikelnummer
121307007
Hersteller Artikelnummer
2CPX062461R9999
Hersteller Typ
ZW125P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062461R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38.7 mm
Höhe:
121.8 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.290 kg


