ABB - ZW142P2 Tiefbauwinkel stufenlos Packeinheit 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062463R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 112 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624639
Sonepar Artikelnummer
120377444
Hersteller Artikelnummer
2CPX062463R9999
Hersteller Typ
ZW142P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062463R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
112 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.369 kg


