ABB - ZW143P2 Tiefbauwinkel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062464R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 115 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624646
Sonepar Artikelnummer
121307008
Hersteller Artikelnummer
2CPX062464R9999
Hersteller Typ
ZW143P2
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062464R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
115 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
66 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.770 kg


