ABB - ZW144LR Tiefbauwinkel Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062465R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 115 mm
Höhe - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624653
Sonepar Artikelnummer
120377445
Hersteller Artikelnummer
2CPX062465R9999
Hersteller Typ
ZW144LR
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062465R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
115 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.790 kg


