ABB - ZW159 U-Profil 2F. f.2Trenner Gr1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039455R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 495 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617394556
Sonepar Artikelnummer
121305472
Hersteller Artikelnummer
2CPX039455R9999
Hersteller Typ
ZW159
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039455R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
495 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.470 kg


