ABB - ZW160 U-Profil 3F. f.3Trenner Gr1-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039456R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 725 mm
Höhe - 160 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617394563
Sonepar Artikelnummer
121305473
Hersteller Artikelnummer
2CPX039456R9999
Hersteller Typ
ZW160
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039456R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
725 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.180 kg


