ABB - ZW162 U-Profil 3F. f.6Trenner Gr.00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039458R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 745 mm
Höhe - 75 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617394587
Sonepar Artikelnummer
121305474
Hersteller Artikelnummer
2CPX039458R9999
Hersteller Typ
ZW162
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039458R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
745 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.270 kg


