Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZW17 Breitenschiene-E 2F. Profil-3

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZW17 Breitenschiene-E 2F. Profil-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039417R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 25 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617394174

Sonepar Artikelnummer

121305458

Hersteller Artikelnummer

2CPX039417R9999

Hersteller Typ

ZW17

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039417R9999

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

25 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.440 kg

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 3, 32 x 25 mm, Befestigungsloch 8,2 mm, Feldbreite 2, Länge 494 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst.