Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZW209 Querprofil WR 1Feld 206mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZW209 Querprofil WR 1Feld 206mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039207R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 20 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617392071

Sonepar Artikelnummer

121305400

Hersteller Artikelnummer

2CPX039207R9999

Hersteller Typ

ZW209

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039207R9999

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

20 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

40 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.260 kg

Horizontale WR-Profilschiene, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 (186 mm), als Quer-Profilschienen im WR-Montagegerüst.