ABB - ZW210 Querprofil WR 2-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060138R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617601388
Sonepar Artikelnummer
121307289
Hersteller Artikelnummer
2CPX060138R9999
Hersteller Typ
ZW210
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060138R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.570 kg


