ABB - ZW211 Querprofil WR 3-Feld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060139R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 20 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617601395
Sonepar Artikelnummer
121307290
Hersteller Artikelnummer
2CPX060139R9999
Hersteller Typ
ZW211
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060139R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
20 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.890 kg


