Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZW217 Breitenschiene-E 4F. Profil-2

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZW217 Breitenschiene-E 4F. Profil-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060145R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 20 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617601456

Sonepar Artikelnummer

121307293

Hersteller Artikelnummer

2CPX060145R9999

Hersteller Typ

ZW217

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060145R9999

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

20 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.480 kg

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 2, 25 x 20 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 4, Länge 994 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem Montagegerüst.