Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZW224 Breitenschiene-F 2F. Profil-1

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZW224 Breitenschiene-F 2F. Profil-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060324R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 14 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617603245

Sonepar Artikelnummer

121307307

Hersteller Artikelnummer

2CPX060324R9999

Hersteller Typ

ZW224

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX060324R9999

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

14 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

14 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.170 kg

Aluminium-Profilschiene Profil-Nr. 1, 25 x 14 mm, Befestigungsloch 6,2 mm, Feldbreite 2, Länge 436 mm, Breitenschiene 2, für die Montage zwischen dem Montagegerüst.