ABB - ZW228 Breitenschiene-F 1F. Profil-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060328R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Länge - 14 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617603283
Sonepar Artikelnummer
121307309
Hersteller Artikelnummer
2CPX060328R9999
Hersteller Typ
ZW228
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060328R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
14 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


