ABB - ZW251 Breitenschiene-F 4F.Profil-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060351R9999
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 936 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617603511
Sonepar Artikelnummer
121307432
Hersteller Artikelnummer
2CPX060351R9999
Hersteller Typ
ZW251
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060351R9999
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
936 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
35 mm
Länge:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.090 kg


