ABB - ZW252 Halteblech zu MS327

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062664R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 225 mm
Höhe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626640
Sonepar Artikelnummer
121307567
Hersteller Artikelnummer
2CPX062664R9999
Hersteller Typ
ZW252
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062664R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
225 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


