ABB - ZW32P4 Schrauben 6x12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061121R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 19.7 mm
Höhe - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617611219
Sonepar Artikelnummer
121307464
Hersteller Artikelnummer
2CPX061121R9999
Hersteller Typ
ZW32P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX061121R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
19.7 mm
Höhe:
10 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181562
Gewicht:
0.024 kg


