ABB - ZW389LR Absenkbügel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062635R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 87 mm
Höhe - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626350
Sonepar Artikelnummer
121307547
Hersteller Artikelnummer
2CPX062635R9999
Hersteller Typ
ZW389LR
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062635R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
87 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
76 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.229 kg


