ABB - ZW44 Mitteltragschiene 4Feld W/WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039444R9999
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Länge - 18 mm
Montageart - Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617394440
Sonepar Artikelnummer
121305464
Hersteller Artikelnummer
2CPX039444R9999
Hersteller Typ
ZW44
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039444R9999
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
18 mm
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Stufenlose Befestigung:
Nein
Profilhöhe der Tragschiene:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.820 kg


