Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZW48 Tragschiene 4Feld W/WS 995mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZW48 Tragschiene 4Feld W/WS  995mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039448R9999

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 18 mm

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617394488

Sonepar Artikelnummer

121305467

Hersteller Artikelnummer

2CPX039448R9999

Hersteller Typ

ZW48

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX039448R9999

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Länge:

18 mm

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Stufenlose Befestigung:

Nein

Profilhöhe der Tragschiene:

19 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.720 kg

Tragschiene oben / unten, Feldbreite 2, 995 mm, Systemteile für EDF-Einbausatz WNF, passend für TriLine Reihenschaltschränke.