ABB - ZW60P100 Tiefbauwinkel (ME=100Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062476R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 130 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624769
Sonepar Artikelnummer
121307014
Hersteller Artikelnummer
2CPX062476R9999
Hersteller Typ
ZW60P100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062476R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
130 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
25 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
14.640 kg


