ABB - ZW61LR Tiefbauwinkel stufenlos Garn.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062455R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 100 mm
Höhe - 65 mm
Tiefe - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624554
Sonepar Artikelnummer
121307006
Hersteller Artikelnummer
2CPX062455R9999
Hersteller Typ
ZW61LR
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062455R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
100 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.220 kg


