ABB - ZW98 Schwingungs-Dämpfer M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060124R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 20 mm
Tiefe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617601241
Sonepar Artikelnummer
121307287
Hersteller Artikelnummer
2CPX060124R9999
Hersteller Typ
ZW98
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060124R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
15 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169991
Gewicht:
0.010 kg


