ABB - ZW99 Schwingungs-Dämpfer M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX060125R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617601258
Sonepar Artikelnummer
121307288
Hersteller Artikelnummer
2CPX060125R9999
Hersteller Typ
ZW99
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX060125R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169991
Gewicht:
0.190 kg


