ABB - Zweite Schlüsselverriegelung, rechts Zubehör Emax 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SDA126388R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 5 .. 10 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8056221278874
Sonepar Artikelnummer
121407668
Hersteller Artikelnummer
1SDA126388R1
Hersteller Typ
2nd PLC E2.3..E6.3 Padlocks o.p. right
Hersteller Artikel Nr.:
1SDA126388R1
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
5 .. 10 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


