Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zwischenstück 18 mm Breitenausgleich für Smissline Geräte

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zwischenstück 18 mm Breitenausgleich für Smissline Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS500900R0181

  • Ausführung - flach

  • Länge - 85 mm

  • Breite - 18 mm

  • Höhe - 67 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270100989

Sonepar Artikelnummer

120661295

Hersteller Artikelnummer

2CCS500900R0181

Hersteller Typ

ZLS725

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS500900R0181

Ausführung:

flach

Länge:

85 mm

Breite:

18 mm

Höhe:

67 mm

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.