Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zwischenstück 9mm Breitenausgleich für Smissline Geräte

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zwischenstück 9mm Breitenausgleich für Smissline Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CCS400900R0091

  • Ausführung - flach

  • Länge - 75 mm

  • Breite - 9 mm

  • Höhe - 89 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270104703

Sonepar Artikelnummer

120754591

Hersteller Artikelnummer

2CCS400900R0091

Hersteller Typ

ZLS726

Hersteller Artikel Nr.:

2CCS400900R0091

Ausführung:

flach

Länge:

75 mm

Breite:

9 mm

Höhe:

89 mm

Flexibel:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.070 kg

SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 250 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.