ABB - Zwischenstück 9mm zum Ausfüllen von Leerplätzen Zubehör HLS-Sicherungsautom S800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS800900R0031
Mitschaltender Neutralleiter - Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme - Nein
Höhe - 95 mm
Breite - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612271208202
Sonepar Artikelnummer
121218975
Hersteller Artikelnummer
2CCS800900R0031
Hersteller Typ
S800-IP9
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS800900R0031
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Verdrahtung auf Reihenklemme:
Nein
Höhe:
95 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
82.5 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg


