ABB - Zwischenstück auf 18 mm Breitenausgleich für Smissline Geräte für NT 9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CCS400900R0101
Ausführung - flach
Länge - 75 mm
Breite - 9 mm
Höhe - 89 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612270104710
Sonepar Artikelnummer
120754592
Hersteller Artikelnummer
2CCS400900R0101
Hersteller Typ
ZLS728 Zwischenstück
Hersteller Artikel Nr.:
2CCS400900R0101
Ausführung:
flach
Länge:
75 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
89 mm
Flexibel:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
SMISSLINE TP ist ein Stecksystem bis 200 A mit direkt aufsteckbaren Schutzgeräten für Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit, einfacher und schneller Installation und Wartungsanforderungen. Das System gewährleistet das lastfreie Auf- und Entstecken von Geräten und Komponenten unter Spannung – ohne zusätzliche persönliche Schutzausrüstung gegen elektrische Gefährdung. Das System kann für Spannungen bis 690V AC und 1.000V DC genutzt werden und ist mit 6er und 8er Modulen beliebig erweiterbar.


