ABB - Zwischenteil zu Mopla H8 RM8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX045918R9999
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 1730 mm
Breite - 108 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617459187
Sonepar Artikelnummer
121307641
Hersteller Artikelnummer
2CPX045918R9999
Hersteller Typ
RM8
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX045918R9999
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
1730 mm
Breite:
108 mm
Lochung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.500 kg


