ABB - ZX100 Gerätebock auf Sammelschienen Innenausbau Zählerbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039100R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 86 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391005
Sonepar Artikelnummer
120377446
Hersteller Artikelnummer
2CPX039100R9999
Hersteller Typ
ZX100
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039100R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
86 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
36 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.310 kg


