Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZX1074 CU-Schiene 40x10mm, L:1300mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZX1074 CU-Schiene 40x10mm, L:1300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX041940R9999

  • Bemessungsstrom In - 850 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1298 mm

  • Breite - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617419402

Sonepar Artikelnummer

121306256

Hersteller Artikelnummer

2CPX041940R9999

Hersteller Typ

ZX1074

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX041940R9999

Bemessungsstrom In:

850 A

Ausführung:

flach

Länge:

1298 mm

Breite:

10 mm

Höhe:

40 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.954 kg

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1298 mm, Bemessungsstrom In max. 850 A