ABB - ZX110 Sammelsch.-Verbinder Kombiset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039110R9999
Polzahl - 3
Bemessungsstrom - 250 A
Art der Verbindung - Feld/Feld
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391104
Sonepar Artikelnummer
121305395
Hersteller Artikelnummer
2CPX039110R9999
Hersteller Typ
ZX110
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039110R9999
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Art der Verbindung:
Feld/Feld
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.320 kg
Sammelschienenverbinder, zum Verbinden von Cu-Schienen zwischen zwei Feldern mit Abdeckleiste, 1 Satz 3-polig, für Cu 12 x 5 mm.


